MECHA PARA PUNTOS DE SOLDADURA 8MM Fresa de puntos de soldadura HSCo Fresa de puntos de soldadura estándar económica para aflojar puntos de soldadura con taladros de mano en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm² de resistencia en todo tipo de vehículos.
Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de soldadura difíciles con todos los taladros de mano habituales
Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales
Excelente centrado de la broca en el punto de soldadura y perforación precisa
Punta de centrado de 115°
Perforación sin rebabas
Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Mantenga un número de revoluciones constante
Número de revoluciones máximo
Máx. 1100 rpm para ∅6 mm
Máx. 850 rpm para ∅8-9 mm
Máx. 650 rpm para ∅10 mm
Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes
Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm², chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico
Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas
No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)
No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos
https://www.wurth.es/ddu-drl-weldspt-hsco-d8mm0710008MECHA PARA PUNTOS DE SOLDADURA 8MMMECHA PARA PUNTOS DE SOLDADURA 8MM<br>Fresa de puntos de soldadura HSCo<br>Fresa de puntos de soldadura estándar económica para aflojar puntos de soldadura con taladros de mano en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm² de resistencia en todo tipo de vehículos.<br><p class="level1">Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de soldadura difíciles con todos los taladros de mano habituales</p><P></P><p class="level1">Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales</p><P></P><p class="level1">Excelente centrado de la broca en el punto de soldadura y perforación precisa</p><P>Punta de centrado de 115°</P><P></P><p class="level1">Perforación sin rebabas</p><P>Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><P>Mantenga un número de revoluciones constante</P><br/><P></P><br/><P>Número de revoluciones máximo</P><br/><ul><li>Máx. 1100 rpm para ∅6 mm</li><br/><li>Máx. 850 rpm para ∅8-9 mm</li><br/><li>Máx. 650 rpm para ∅10 mm</li></ul><br/><P></P><br/><P>Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes</P><br><ul><li>Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm², chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico</li><br/><li>Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas</li></ul><br><ul><li>No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)</li><br/><li>No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/24742743.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/24742743.jpg0893050008089305001008930500072024-02-16T19:54:34+0000