Para montaje de ventanas con marcos normales. Montaje en el perfil.
Longitud de la garra |
43.2 mm |
Diámetro del orificio del clavo |
4.5 mm |
Altura de la garra |
8.0 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
25 mm |
Diámetro del orificio de la espiga |
8.5 mm |
Se puede utilizar para el perfil |
Gealan S7000Gealan S8000Gealan S9000 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
49.290 g |
Altura |
1.25 mm |
Adecuado para fabricantes de perfiles |
Gealan |
Longitud x anchura x altura |
150 x 25 x 1,25 mm |
Longitud de la garra x altura de la garra |
43,2 x 8,0 mm |
Catálogo General |
047942026 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_047942026 |