Clavo de acero con arandela remachada y corrugación longitudinal discontinua

Ref.: 047835 40
Ver todas las versiones
CLV-ARN.ES-3,5X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-ARN.ES-3,5X40
Clavo de acero con arandela remachada y corrugación longitudinal discontinua
Endurecido, metalizado
  • Sin preperforación
  • Sin necesidad de buscar juntas

Directamente en piedra, hormigón, mampostería, trabajos de anclaje, madera dura y mucho más



Para fijar chapas metálicas a hormigón y ladrillos, fijar paneles de techo, colocación de paneles de fachadas, fijar soportes de canalón, clavar en madera de roble y todo tipo de revestimientos.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Con acanalado longitudinal interrumpidoCon arandela a presión
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de arandela redonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.681 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 40 mm
Más Información
Scroll to top