Llave de tubo doble en unidades métricas

Ref.: 071423001
Ver todas las versiones
DDU /DPRGSHSL-SORT-OFFEN-4TLG

Descripción

DDU /DPRGSHSL-SORT-OFFEN-4TLG
Llave de tubo doble en unidades métricas
4 piezas con impronta POWERDRIV®
Forma abierta, con articulación

Diseño: Sistema métrico

Impronta: POWERDRIV, hexagonal

Lado del anillo en ángulo de 15°

Articulación giratoria de 230°

Cabezas reforzadas y resistentes

Cuello para piezas bajas

Material: Acero cromo-vanadio

Superficie: Cromada, mate

Contenido: 4 piezas

1 unidad de cada: llave estrella de dos bocas, tamaños 13, 14, 17, 19


Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,


  • tubos del freno de 13 mm de vehículos Ford, Rover, Saab

  • Sistemas Common Rail de Bosch de 13, 14, 17, 19 mm de vehículos Volkswagen y Mercedes, y prensaestopas de la mayoría de fabricantes de sistemas de aire acondicionado, p. ej., Waeco, Denso, Bosch, Hella

  • Sensor de temperatura de escape de 17 mm del Volkswagen Passat

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Ancho de llave

13 mm14 mm17 mm19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

643.000 g
Más Información
Scroll to top