Varilla de anclaje vendida por metros

Ref.: 5916020999
Ver todas las versiones
ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO

Descripción

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO
Varilla de anclaje vendida por metros
Acero cincado
Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería

La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:



  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular


El acero cincado puede utilizarse en zonas interiores secas.


23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4

Longitud del anclaje (l)

1000 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034ETA-09/0040ETA-12/0164ETA-12/0569ETA-17/0127ETA-19/0542ETA-20/1038
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2052.939 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

24 mm
Más Información
Scroll to top