Punta de alcayata C 6.3 (1/4 pulg.)

Ref.: 0614176400
Ver todas las versiones
CONPCE-BIT-SCREWHOOK-14IN-L25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONPCE-BIT-SCREWHOOK-14IN-L25MM
Punta de alcayata C 6.3 (1/4 pulg.)
Llave Allen
Herramienta especial

Broca robusta para atornillar alcayatas

  • La broca se ajusta a alcayatas con los diámetros más comúnmente utilizados
  • El material de la punta, sometido a diversos ensayos y comprobaciones, garantiza una larga vida útil

Una punta para herramientas de mano y máquinas

  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta

Material

ST
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176400

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top