Surtido de llaves combinadas, acodadas

Ref.: 071330252
Ver todas las versiones
CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 21 PZ.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 21 PZ.
Surtido de llaves combinadas, acodadas
21 piezas

Accionamiento: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal

Norma: DIN 3113B/ISO 3318

Geometría: Inclinación del lado del anillo: 10°, acodadura de la mordaza: 15°

Su diseño estrecho tiene las dimensiones externas mínimas, contornos redondeados pronunciados y bordes sin rebabas

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: Cromada, anillo y cabezas pulidos

Contenido: 21 piezas

1 llave combinada de cada uno de los siguientes tamaños: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds
Más Información

DIN

3113
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12229.000 g
Más Información

ISO

3318
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 3113
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330252

Ficha Técnica

32408765.pdf
Scroll to top