Casquillo roscado UNC TIME-SERT®

Ref.: 0663201213
Ver todas las versiones
CASQUILLO TIME SERT -1/2" X 1

Descripción

CASQUILLO TIME SERT -1/2" X 1
Casquillo roscado UNC TIME-SERT®
Para la reparación de roscas defectuosas.

Resistencia a desgarros


La resistencia a desgarros puede variar según la aplicación (zonas de borde, etc.) y el material. Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio de Würth han demostrado que las reparaciones de roscas Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

13
Más Información

Diámetro nominal

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Longitud en pulgadas

1 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Diámetro nominal x número de entradas de rosca por pulgada

1/2 x 13
Más Información
Scroll to top