PUNTA-PZ1-IMP-1/4PG-L29MM Punta, cabeza PZ avellanada C 6.3 (1/4 pulgadas) Impact Flex Broca de altas prestaciones para articulaciones duras
Para uniones atornilladas con cargas particularmente elevadas
Ideal para usar con atornilladores de impacto tangenciales
La zona de torsión ampliada permite un ángulo de giro de más de 40° y absorbe los picos de carga de la energía de impacto aplicados en uniones duras
Una punta para herramientas de mano y máquinas
La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta
Punta de rosca robusta
El material de la broca prolonga su vida útil hasta tres veces en comparación con las puntas estándar habituales
Hasta el doble de vida útil que otras puntas de impacto de alto rendimiento del mercado
La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Alto grado de seguridad
La carcasa moldeada evita que salgan despedidas virutas en caso de ruptura de la zona de torsión
https://www.wurth.es/ddu-broca-pz1-1-4-hexagonal-l-29mm0614176641PUNTA-PZ1-IMP-1/4PG-L29MMPUNTA-PZ1-IMP-1/4PG-L29MM<br>Punta, cabeza PZ avellanada C 6.3 (1/4 pulgadas)<br>Impact Flex<br>Broca de altas prestaciones para articulaciones duras<br><p class="level1">Para uniones atornilladas con cargas particularmente elevadas</p><ul><li>Ideal para usar con atornilladores de impacto tangenciales</li><li>La zona de torsión ampliada permite un ángulo de giro de más de 40° y absorbe los picos de carga de la energía de impacto aplicados en uniones duras</li></ul><P></P><p class="level1">Una punta para herramientas de mano y máquinas</p><ul><li>La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos </li><li>Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta </li></ul><P></P><p class="level1">Punta de rosca robusta</p><ul><li>El material de la broca prolonga su vida útil hasta tres veces en comparación con las puntas estándar habituales</li><li>Hasta el doble de vida útil que otras puntas de impacto de alto rendimiento del mercado</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><P></P><p class="level1">Alto grado de seguridad</p><ul><li>La carcasa moldeada evita que salgan despedidas virutas en caso de ruptura de la zona de torsión</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13795328.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13795328.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Punta, Pozidriv1708111651000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!