Punta PH con rosca M5, tamaño inferior

Ref.: 0614176662
Ver todas las versiones
-BIT-WHITE-M5-L45MM-SCREW-MACHINE

Descripción

-BIT-WHITE-M5-L45MM-SCREW-MACHINE
Punta PH con rosca M5, tamaño inferior
Hendidura en cruz para herramientas para tornillos. Ajuste óptimo con tamaño inferior/tolerancias negativas

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

M5
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Tipo de accionamiento

Rosca métrica
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.600 g
Más Información
Scroll to top