Bolsa de aseguramiento de cargas, furgonetas

Ref.: 096399 284
Ver todas las versiones
BOLSA SEGURIDAD SUJECION CARGA 650DAN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA SEGURIDAD SUJECION CARGA 650DAN
Bolsa de aseguramiento de cargas, furgonetas
Almacenamiento compacto de accesorios de aseguramiento de cargas en furgonetas
  • Cumple las disposiciones legales en materia de aseguramiento de cargas de § 22 StVO y VDI 2700 y siguientes
  • Para muchas aplicaciones en el área de aseguramiento de cargas
  • Cabe en el compartimento de la puerta y debajo de los asientos del conductor y del acompañante

Talleres de logística, industria y mantenimiento

Profundidad

500 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399284

Ficha Técnica

32411642.pdf
Scroll to top