DDU-BO-SAUG-PLUS-M-D18-L370-AL250 Broca de extracción Plus M Broca de martillo percutor rápida con una excepcional vida útil y cabezal multicorte para perforación y aspiración en un único paso de trabajo
Perforación sin polvo
El polvo se aspira inmediatamente en el mismo momento de generarse en el orificio
Protege la salud del usuario
Prolonga la vida útil
No es necesario limpiar posteriormente el orificio
Reducción significativa del polvo generado en la obra
Propiedades perfectas de perforación durante toda su vida útil
La geometría del cabezal está adaptada al diámetro de la broca
12-16 mm: Elemento de carburo de tungsteno de una pieza: la superficie de fijación maximizada con el cuerpo de acero ofrece una alta estabilidad
18-24 mm: Elemento de carburo de tungsteno de varias piezas para una perforación más rápida, y diseño de sección triple para mejorar la amortiguación de las fuerzas de torsión
Apta para todos los aspiradores de polvo estándar y certificados para la clase de polvo M
Adaptador de aspirador de caucho flexible de una pieza
Punteado preciso
Punta autocentrante especial
Perforación de orificios de forma limpia y sin polvo para insertar tacos químicos
Perforación de orificios para la posterior instalación o la sustitución de barras de refuerzo mal colocadas
Trabajo en zonas de máxima importancia que se deben mantener libres de polvo, como edificios públicos, hospitales, etc.
Trabajos de renovación en los que sea necesario evitar el polvo y el usuario necesite protección
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras
Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas
Solo para uso con unidades de aspiración de clase de polvo M
https://www.wurth.es/ddu-bo-saug-plus-m-d18-l370-al2500648401837DDU-BO-SAUG-PLUS-M-D18-L370-AL250DDU-BO-SAUG-PLUS-M-D18-L370-AL250<br>Broca de extracción Plus M<br>Broca de martillo percutor rápida con una excepcional vida útil y cabezal multicorte para perforación y aspiración en un único paso de trabajo<br><p class="level1">Perforación sin polvo</p><ul><li>El polvo se aspira inmediatamente en el mismo momento de generarse en el orificio</li><li>Protege la salud del usuario</li><li>Prolonga la vida útil</li><li>No es necesario limpiar posteriormente el orificio</li><li>Reducción significativa del polvo generado en la obra</li></ul><P></P><p class="level1">Propiedades perfectas de perforación durante toda su vida útil</p><ul><li>La geometría del cabezal está adaptada al diámetro de la broca</li><li>12-16 mm: Elemento de carburo de tungsteno de una pieza: la superficie de fijación maximizada con el cuerpo de acero ofrece una alta estabilidad</li><li>18-24 mm: Elemento de carburo de tungsteno de varias piezas para una perforación más rápida, y diseño de sección triple para mejorar la amortiguación de las fuerzas de torsión</li></ul><P></P><p class="level1">Apta para todos los aspiradores de polvo estándar y certificados para la clase de polvo M</p><P>Adaptador de aspirador de caucho flexible de una pieza</P><P></P><p class="level1">Punteado preciso</p><P>Punta autocentrante especial</P><br><ul><li>Perforación de orificios de forma limpia y sin polvo para insertar tacos químicos</li><br/><li>Perforación de orificios para la posterior instalación o la sustitución de barras de refuerzo mal colocadas</li><br/><li>Trabajo en zonas de máxima importancia que se deben mantener libres de polvo, como edificios públicos, hospitales, etc.</li><br/><li>Trabajos de renovación en los que sea necesario evitar el polvo y el usuario necesite protección</li></ul><br><ul><li>Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras</li><br/><li>Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas</li><br/><li>Solo para uso con unidades de aspiración de clase de polvo M</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2758041.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2758041.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca de percusión Plus con aspiración1708113207000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!