Hoja de sierra para caladora, construcción, dos estrellas

Ref.: 061509025
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-CNST-5PCS-90/2,5

Descripción

BLDE-JIGSAW-CNST-5PCS-90/2,5
Hoja de sierra para caladora, construcción, dos estrellas
para madera con clavos y metal no ferroso común
Hoja de sierra para caladora de buena calidad para demandas exigentes. Producto especialmente indicado, por ejemplo, para madera con clavos
  • Ideal para cortes rápidos y finos
  • El paso de diente fino de 2,5 mm es adecuado para cortar materiales de madera y metales no ferrosos comunes, así como láminas metálicas gruesas y aluminio con un espesor de 3 a 30 mm.
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud de trabajo

90 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Diseño

Restringido
Más Información

Grosor máximo del material

30 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera con clavosMadera dura, madera blandaMetal pesado no ferroso
Más Información

Adecuado para

AluminioChapas de metal gruesoPVC
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud útil

90 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-30 mm
Más Información
Scroll to top