Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella

Ref.: 0608116008
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-CNST-5PCS-753

Descripción

BLDE-JIGSAW-CNST-5PCS-753
Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella
Para metales no ferrosos comunes
Hoja de sierra para caladora de buena calidad para demandas exigentes. Producto especialmente indicado, p. ej. para metales no ferrosos comunes
  • Ideal para cortes rápidos y rectos
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

HSS
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud de trabajo

75 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Restringido
Más Información

Grosor máximo del material

15 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioMetal pesado no ferrosoPVC
Más Información

Adecuado para

Chapas de metal gruesoFibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud útil

75 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-15 mm
Más Información
Scroll to top