Hoja de sierra circular UNI-Top

Ref.: 0611640060
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-400X60X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-400X60X30
Hoja de sierra circular UNI-Top
La hoja de sierra circular universal para obra. Para un corte limpio en una amplia gama de materiales.

Apta para diversas sierras

En función del diámetro correspondiente, es apta para sierras circulares de mano, sierras de vaivén, sierras angulares, sierras de inglete y sierras circulares de mesa.


Maderas duras y blandas, tableros de aglomerado (sin acabado, con revestimiento, chapados), tablas de cubierta, compuestos de plástico y metales no ferrosos (aluminio, cobre y latón)


Anillo reductor incluido con el n.º de art. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaMaterial de contraventana con clavos y residuos de hormigónMaterial de varias capasMetal pesado no ferrosoPVC, plástico en generalPerfiles y tuberías de chapas metálicasPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDFPlexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información

Adecuado para

Compuesto mineralFibrocementoFibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioMaterial aislantePlacas de yeso
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra de obra
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2660.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.5 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,5 / 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

0611640060

Ficha Técnica

32409589.pdf
Scroll to top