Hoja de sierra circular estándar

Ref.: 0611025601
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-250X60X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-250X60X30
Hoja de sierra circular estándar
Para uso universal

Forma de dientes

Dientes alternos (AT)

Máquina

Banco, rectificación, cortes transversales y sierras circulares para paneles

Materiales

Madera blanda y madera dura, aglomerado revestido y enchapado, plásticos (vidrio acrílico, materiales poliméricos)


Para cortes longitudinales y transversales

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

7600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Adecuado para

Compuesto mineralMaterial aislantePVC, plástico en generalPlacas de yesoPlexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

885.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611025601

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top