BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-200X30X30 Hoja de sierra circular UNI-Top La hoja de sierra circular universal para obra. Para un corte limpio en una amplia gama de materiales.
Apta para diversas sierras
En función del diámetro correspondiente, es apta para sierras circulares de mano, sierras de vaivén, sierras angulares, sierras de inglete y sierras circulares de mesa.
Maderas duras y blandas, tableros de aglomerado (sin acabado, con revestimiento, chapados), tablas de cubierta, compuestos de plástico y metales no ferrosos (aluminio, cobre y latón)
Anillo reductor incluido con el n.º de art. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030
AluminioHPLMadera dura/suave, longitudinalmente para las fibrasMaterial de contraventana con clavos y residuos de hormigónMaterial de varias capasMetal pesado no ferrosoPVC, plástico en generalPerfiles y tuberías de chapas metálicasPlexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información
Adecuado para
Compuesto mineralContrachapadoFibrocementoFibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaMaterial aislantePlacas de yesoPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información
Número de dientes
30 Uds
Más Información
Diámetro
200 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Sierra circular de mano
Más Información
Forma de dientes
AT
Más Información
Anchura de corte de la sierra
2.8 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
82023900000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
679.000 g
Más Información
Grosor de la hoja principal
1.8 mm
Más Información
Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p
200 x 2,8 / 1,8 x 30 mm
Más Información
Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal
https://www.wurth.es/ddu-blde-crclsaw-wo-tc-vt-200x30x300611620030BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-200X30X30BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-200X30X30<br>Hoja de sierra circular UNI-Top<br>La hoja de sierra circular universal para obra. Para un corte limpio en una amplia gama de materiales.<br><p class="level1">Apta para diversas sierras</p><P>En función del diámetro correspondiente, es apta para sierras circulares de mano, sierras de vaivén, sierras angulares, sierras de inglete y sierras circulares de mesa.</P><br><P>Maderas duras y blandas, tableros de aglomerado (sin acabado, con revestimiento, chapados), tablas de cubierta, compuestos de plástico y metales no ferrosos (aluminio, cobre y latón)</P><br><P>Anillo reductor incluido con el n.º de art. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38017865.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38017865.jpg06118611130611861116/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Sierras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierras circulares/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierras circulares/Hoja de sierra circular, madera2024-02-16T19:52:04+0000