Hoja de sierra circular lisa

Ref.: 0611040361
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-BL-TC-VT-400X36X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLSAW-BL-TC-VT-400X36X30
Hoja de sierra circular lisa
Para un corte rápido al separar y bloquear la madera

Forma de dientes

Dientes alternos (AT)

Máquina

Para sierras de banco circulares

Materiales

Maderas duras y blandas

Modelo

Limitación del grosor de la viruta mediante deflectores.


Para cortes longitudinales y transversales


Orificio auxiliar 2/7/42 para máquinas Striebig/Reich. Orificio auxiliar 2/9/46 para Felder y fabricantes de maquinaria italianos. Orificio auxiliar 2/10/60 para Martin, Kolle, Altendorf y Panhans.

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura/suave, longitudinalmente para las fibras
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

36 Uds
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2650.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.5 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,5 / 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

0611040361

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top