Hoja de sierra circular especial

Ref.: 0611025602
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT250X60POSX30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT250X60POSX30
Hoja de sierra circular especial
Para metales no ferrosos

Forma de dientes

Diente trapezoidal/diente plano (TT/FT).

Máquina

Para sierras de mesa, sierras para paneles o sierras angulares y de vaivén

Materiales de trabajo

Perfil y materiales sólidos de aluminio y otras aleaciones no ferrosas, resina acrílica y Pertinax

Diseño

Ángulo de inclinación positivo para facilitar el avance. Ángulo de inclinación negativo, especialmente adecuado para perfiles de aluminio de pared fina. Debido a la forma negativa de los dientes, la pieza de trabajo no se introduce en la hoja de sierra, sino que proporciona una ligera resistencia y, por lo tanto, facilita el guiado a mano.

Orificios laterales

Combinación (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

7600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioMetal pesado no ferroso
Más Información

Geometría del diente

Positivo
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.5 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0611025602

Ficha Técnica

32405398.pdf
Scroll to top