Hoja de sierra circular para obras

Ref.: 0611540028
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLS-CNST-TC-TT-400X28X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLS-CNST-TC-TT-400X28X30
Hoja de sierra circular para obras
Para obra gruesa

Forma de dientes

Diente plano con chaflán alterno (FAC)

Máquina

Sierras circulares para obra (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).

Materiales

Madera maciza, materiales de construcción ligeros, contrachapado con mortero, palés y madera con clavos firmemente clavados.


Para cortes longitudinales y transversales.


  • Orificio auxiliar 2/7/42 para máquinas Striebig/Reich.

  • Orificio auxiliar 2/9/46 para Felder y fabricantes de maquinaria italianos.

  • Orificio auxiliar 2/10/60 para Martin, Kolle, Altendorf y Panhans.

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

FibrocementoMaterial aislanteMaterial de contraventana con clavos y residuos de hormigónPlacas de yeso
Más Información

Adecuado para

Madera dura/suave, longitudinalmente para las fibrasMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMaterial de varias capas
Más Información

Número de dientes

28 Uds
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra de obra
Más Información

Forma de dientes

FAC
Más Información

Anchura de corte de la sierra

4.0 mm
Más Información

Diámetro del anillo reductor

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2922.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

400 x 4,0 / 2,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

4,0 / 2,8 mm
Más Información

Catálogo General

0611540028

Ficha Técnica

32405429.pdf
Scroll to top