Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)

Ref.: 0614176695
Ver todas las versiones
DDU /BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4 -L50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4 -L50MM
Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)
Broca corta para tornillos POZIDRIV

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante

  • La forma de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas

Broca para herramientas manuales y eléctricas

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176695

Ficha Técnica

32408704.pdf

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top