Broca PH, rosca de 10/32 pulgadas

Ref.: 061417666
Ver todas las versiones
-BIT-PH2-WS-1032-L45-SCHRAUBAUTO

Descripción

-BIT-PH2-WS-1032-L45-SCHRAUBAUTO
Broca PH, rosca de 10/32 pulgadas
Hendidura en cruz para herramientas para tornillos. Ajuste óptimo con tamaño inferior/tolerancias negativas

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 g
Más Información
Scroll to top