Surtido de llaves de vaso y puntas

Ref.: 096512 300
Ver todas las versiones
DDU /BIT-GEM-SORT-30TLG

Descripción

DDU /BIT-GEM-SORT-30TLG
Surtido de llaves de vaso y puntas
30 piezas
Surtido completo con llave de vaso TX interno y externo y puntas de 10 mm.
  • 2 adaptadores incluidos para carracas de 3/8 pulgada y 1/2 pulgada
  • Se suministra en un maletín metálico con un clasificador de espuma de alta calidad y efecto de fijación

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

165 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

30 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2228.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top