Bisagra deslizante para muebles

Ref.: F016073084
Ver todas las versiones

BISAGRA SLIDE-ON 270

Descripción

DDU-BISAGRA SLIDE-ON 270

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ángulo de apertura

270 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Tambor

Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información