Base en cruz para bisagra

Ref.: F063073340
Ver todas las versiones
CRSMNTPLT-F.SLIDON-ST/ZD-(NI)-0MM

Descripción

CRSMNTPLT-F.SLIDON-ST/ZD-(NI)-0MM
Base en cruz para bisagra
Para bisagras para muebles Slide-on
  • Fijación en 3 puntos mediante tornillos ASSY®, ∅ 3,5 mm
  • La altura se ajusta mediante la placa de montaje de dos componentes
  • Material: Fundición de cinc (parte superior), acero (parte inferior)

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la sección superior

Fundición de zinc
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Material de la sección inferior

Acero
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información
Scroll to top