Adaptador de extracción

Ref.: 0691500161
Ver todas las versiones

AY-ADAPTER-DRSA-RD-CONVEX-21MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPTER-DRSA-RD-CONVEX-21MM
Adaptador de extracción
Adaptador para PinPuller, Minifter, Dent Lifter y Maxifter, para eliminar abolladuras sin dañar la pintura

Rango de aplicaciones

Pequeñas abolladuras, como abolladuras comunes producidas po
Más Información

Formulario

EsféricoRedondo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Catálogo General

0691500161

Ficha Técnica

32409153.pdf
Scroll to top