Punzón

Ref.: 071463 491
DDU /AUSTREIBER-D1,8MM

Descripción

DDU /AUSTREIBER-D1,8MM
Punzón
  • Punzón con casquillo guía con codificación
  • Insertos de acero templado al cromo vanadio
  • Para pasadores

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

81 mm
Más Información

Diámetro del mandril

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.800 g
Más Información
Scroll to top