Punzón

Ref.: 071463 48
DDU /AUSTREIBER-D0,9MM

Descripción

DDU /AUSTREIBER-D0,9MM
Punzón
  • Punzón con casquillo guía con codificación
  • Insertos de acero templado al cromo vanadio
  • Para pasadores

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diámetro del mandril

0.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146348
Scroll to top