Set de extractores de tornillos, cortos

Ref.: 0714131100
Ver todas las versiones
-AUSDRH-SHR-KURZ-SET-10TLG

Descripción

-AUSDRH-SHR-KURZ-SET-10TLG
Set de extractores de tornillos, cortos
10 piezas
La solución para los tornillos de cabeza hueca hexagonal y TX dañados u oxidados. A menudo también se puede utilizar con cuadradillos similares.

Características

  • Perfil en espiral cónico fabricado con precisión
  • Cuadradillo hexagonal de 13 mm para vasos y llaves de vaso
  • Expansión limitada mediante collarín
  • Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación

Idóneo para uso en lugares de difícil acceso

Gracias a su diseño corto

Excelente ahorro de tiempo

Gracias a que evita la necesidad de perforar y soldar

Expansión limitada

Gracias al collarín


Seleccione un extractor apto y colóquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca. La espiral cónica agudizada del extractor se agarra firmemente al material del tornillo y permite extraerlo con total seguridad. También es apta para extraer pernos y tornillos rotos. Efectúe una perforación localizada en el perno o tornillo roto. En diámetros de hasta 6 mm, agrande el orificio medio milímetro; en diámetros de entre 8 y 14 mm, agrándelo medio milímetro. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.


Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas, dañadas o a las que les falten secciones o componentes. Existen diferencias a la hora de utilizar este producto de manera interna y externa. Las operaciones internas son idóneas para tornillos con hexágono interior o tornillos TX. Las externas están principalmente indicadas para perfiles de cabeza hexagonal.

Material

ST
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información
Scroll to top