Lavadora perforada

Ref.: 044924
Ver todas las versiones
ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-26X44X8

Descripción

ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-26X44X8
Lavadora perforada
DIN 7989/-1, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Uso indicado solo en interiores.

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.200 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

26 x 44 x 8 mm
Más Información
Scroll to top