Lavadora perforada

Ref.: 044910
Ver todas las versiones
ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-11X20X8

Descripción

ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-11X20X8
Lavadora perforada
DIN 7989/-1, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Uso indicado solo en interiores.

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.071 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

11 x 21 x 8 mm
Más Información
Scroll to top