Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado

Ref.: 04977712
Ver todas las versiones
ARN-DIN7349-200HV-D13,0

Descripción

ARN-DIN7349-200HV-D13,0
Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado
DIN 7349. Acero, común

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


200 HV a s más pequeño/igual 6 mm
100 HV s más grande que 6 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.879 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 30 x 6 mm
Más Información
Scroll to top