Arandela

Ref.: 049798
Ver todas las versiones
ARN-DIN7349-200HV-(PAVO)-D8,4

Descripción

ARN-DIN7349-200HV-(PAVO)-D8,4
Arandela
DIN 7349, acero, 200 HV, galvanizado negro

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.721 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 21 x 4 mm
Más Información
Scroll to top