Arandela plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
SHB-DIN125-B-140HV-A2-D10,5
Descripción
SHB-DIN125-B-140HV-A2-D10,5
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
ISO de referencia |
7090 |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Más Información
Diámetro nominal |
10.5 mm |
Más Información
Grosor |
2 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
20 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.980 g |
Más Información
Diámetro interno |
10.5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 125 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
10,5 x 20 x 2 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-arn-din125-b-140hv-a2-d10-5
04090010
SHB-DIN125-B-140HV-A2-D10,5
SHB-DIN125-B-140HV-A2-D10,5<br>Arandela plana<br>Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1088944.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1088944.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:00:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!