Arandela plana

Ref.: 040732
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D33,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-140HV-B-(A2K)-D33,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M32
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.860 g
Más Información

Diámetro interno

33 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

33 x 60 x 5 mm
Más Información
Scroll to top