Arandela plana

Ref.: 040930
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-140HV-A2-A-D31,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-140HV-A2-A-D31,0
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

31.000 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.790 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

31 x 56 x 4 mm
Más Información
Scroll to top