Arandela plana sin chaflán

Ref.: 0407009116
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-200HV-(ZNF)-D17,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-ISO7089-200HV-(ZNF)-D17,0
Arandela plana sin chaflán
DIN EN ISO 7089, acero, galvanizado en caliente (hdg)
Clase de dureza 200 HV
  • Sustituye a la norma DIN 125
  • Se pueden usar arandelas con clase de dureza 200 HV en combinación con tornillos con clases de resistencia ≤ 8.8 y tuercas con clases de resistencia ≤ 8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Grosor

3.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.199 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17 x 30 x 3,000 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top