Arandela plana

Ref.: 040542
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-140HV-B-D43,0

Descripción

ARN-DIN125-140HV-B-D43,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales DIN 125, acero común

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M42
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

78 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

43 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información

Diámetro interno

43 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

43 x 78 x 7 mm
Más Información
Scroll to top