Para montaje de ventanas con marcos normales. Montaje en el perfil.
Longitud de la garra |
40.1 mm |
Diámetro del orificio del clavo |
4.5 mm |
Altura de la garra |
8.8 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
25 mm |
Diámetro del orificio de la espiga |
8.5 mm |
Se puede utilizar para el perfil |
Deceuninck Heritage 2800Deceuninck ZendowKBE 88+Kömmerling 88+Rehau Euro 86Rehau GeneoRehau S 729/730/796/799Trocal 88+Trocal Innova_70 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
43.220 g |
Altura |
1.25 mm |
Adecuado para fabricantes de perfiles |
DeceuninckKBEKömmerlingRehauTrocal |
Longitud x anchura x altura |
150 x 25 x 1,25 mm |
Longitud de la garra x altura de la garra |
40,1 x 8,8 mm |
Catálogo General |
04794203 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_04794203 |