ANC-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100 Perno de fijación de asfalto W-SA A-IG Para el anclaje en asfalto, se debe procesar con mortero de inyección WIT-PE 1000. Diseño con rosca hembra métrica, acero chapado en zinc
Para anclajes directamente en asfalto
Anclaje por unión entre mortero de inyección química WIT-PE 1000, anclaje de tornillo de asfalto y asfalto, así como bloqueo mecánico entre asfalto y asfalto
Con las secciones reductoras asociadas, el tamaño de rosca M16 se puede reducir a M12 o M10
Se puede retirar en cualquier momento desatornillando el tornillo métrico
Para usar con: Mortero de inyección VMZ 1000 Mortero de epoxi puro
Rango de aplicación de 0°C a +40°C
Vida útil mínima: 24 meses
La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre +5 °C y +25 °C
La solución W-SA A-IG se puede utilizar para aplicaciones de anclaje en asfalto.
Sólo adecuado para cargas de compresión constantes. No apto para PP, PE, PTFE. Aplique sólo cargas de tracción o cizallamiento de corta duración
Adecuado para fijar soportes para bicicletas, barreras para carritos de la compra, bancos, vallas, barreras, señales, paneles informativos, papeleras, vallas de obra, barreras de seguridad para obras, etc.
Siga las instrucciones de procesamiento del mortero de inyección química WIT-PE 1000. El anclaje de tornillo de asfalto no es adecuado para cargas de tracción constantes.
https://www.wurth.es/ddu-anc-w-sa-a-ig-m10-dtb-16x1000901716102ANC-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100ANC-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100<br>Perno de fijación de asfalto W-SA A-IG<br>Para el anclaje en asfalto, se debe procesar con mortero de inyección WIT-PE 1000. Diseño con rosca hembra métrica, acero chapado en zinc<br><ul><li>Para anclajes directamente en asfalto</li><li>Anclaje por unión entre mortero de inyección química WIT-PE 1000, anclaje de tornillo de asfalto y asfalto, así como bloqueo mecánico entre asfalto y asfalto</li><li>Con las secciones reductoras asociadas, el tamaño de rosca M16 se puede reducir a M12 o M10</li><li>Se puede retirar en cualquier momento desatornillando el tornillo métrico</li><li>Para usar con: Mortero de inyección VMZ 1000 Mortero de epoxi puro</li><li>Rango de aplicación de 0°C a +40°C</li><li>Vida útil mínima: 24 meses</li><li>La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre +5 °C y +25 °C</li></ul><br><ul><li>La solución W-SA A-IG se puede utilizar para aplicaciones de anclaje en asfalto.</li><br/><li>Sólo adecuado para cargas de compresión constantes. No apto para PP, PE, PTFE. Aplique sólo cargas de tracción o cizallamiento de corta duración</li><br/><li>Adecuado para fijar soportes para bicicletas, barreras para carritos de la compra, bancos, vallas, barreras, señales, paneles informativos, papeleras, vallas de obra, barreras de seguridad para obras, etc.</li></ul><br><P>Siga las instrucciones de procesamiento del mortero de inyección química WIT-PE 1000. El anclaje de tornillo de asfalto no es adecuado para cargas de tracción constantes.</P><br><P>01.9</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151255.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151255.jpg0715137122591860558509034895160903489111090348910109039900010903990010/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos metálicos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos metálicos/Tornillo de anclaje para asfalto2024-02-16T19:44:14+0000