Extensión

Ref.: 0903489111
Ver todas las versiones
AY-KIT-EXTENSION-CLNBRSH-THRM8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-KIT-EXTENSION-CLNBRSH-THRM8
Extensión
Para cepillo de limpieza con rosca de conexión M8
Para cepillo de limpieza WIT-RB (hormigón Multi WIT-UH 300) y cepillo de limpieza REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)

El contenido incluye 2 extensiones de 345 mm


23.4; 29.1; 29.2; 29.3

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M12M16M20
Más Información

Longitud

345 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

101214162022242528328
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

416.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0903489111

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top