Caja de aluminio

Ref.: 0962320091
Ver todas las versiones
BAUL DE ALUMINIO 92L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAUL DE ALUMINIO 92L
Caja de aluminio
Caja de transporte muy robusta con tapa bloqueable, perfecta para profesionales del sector comercial y la empresa
  • Resistente a la corrosión, a la exposición a la intemperie y a las temperaturas extremas
  • Carga estática baja
  • Los refuerzos y los perfiles de todos los laterales garantizan una alta estabilidad y durabilidad
  • Apilable
  • Los burletes de goma de todos los laterales protegen contra las condiciones ambientales, por ejemplo, salpicaduras de agua, polvo y malos olores
  • Asas de seguridad plegables automáticas recubiertas de plástico
  • Correas de seguridad integradas en la tapa

Profundidad

385 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

350 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad interna

350 mm
Más Información

Anchura

780 mm
Más Información

Ancho interior

750 mm
Más Información

Volumen

92 l
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6739.000 g
Más Información

Altura

379 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

780 x 385 x 379 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

750 x 350 x 350 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962320091

Ficha Técnica

32410827.pdf
Scroll to top