Set de paredes separadoras

Ref.: 0962320020
Ver todas las versiones
SEPARADORES PARA BAUL ALU. 47L Y 91L

Descripción

SEPARADORES PARA BAUL ALU. 47L Y 91L
Set de paredes separadoras
Para cajas de aluminio
Consta de 4 placas de separación y carriles guía autoadhesivos

Material

ALU
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

42021910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.340 g
Más Información
Scroll to top