Conector DIN 7427, 1/4 pulg.

Ref.: 0614176680
Ver todas las versiones
ADAPTADOR PUNTAS 1/4" DIN 7427
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR PUNTAS 1/4" DIN 7427
Conector DIN 7427, 1/4 pulg.

Soporte no magnético para atornillado en entornos metálicos

En este caso, la fuerza magnética atrae las puntas.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176680

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top