Adaptador DIN 7427, 1/2 pulg.

Ref.: 0614215013
Ver todas las versiones

ADAPTADOR 1/2" INT.- 1/4"HEXAGONAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 1/2" INT.- 1/4"HEXAGONAL
Adaptador DIN 7427, 1/2 pulg.

Adaptador no magnético para atornillado en entornos metálicos

La fuerza magnética atraería a las virutas en esta situación.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Catálogo General

0614215013

Ficha Técnica

32408712.pdf
Scroll to top