Extractor de rótulas, acero fundido de precisión

Ref.: 071552 32
Ver todas las versiones
DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D29MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D29MM
Extractor de rótulas, acero fundido de precisión
Para una extracción rápida y suave de pernos de bola en el desmontaje de las rótulas en las barras de la dirección
  • Extractor especial para vehículos de motor
  • Colocación extraordinariamente sencilla y rápida
  • Husillo laminado, endurecido y nitrocarburizado
  • Cuerpo de acero fundido de precisión

Ancho de fijación externa

46 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas
Más Información

Profundidad de sujeción

100 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Longitud del husillo

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2645.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155232
Scroll to top