Guía oculta de extensión completa Dynaneo de cierre suave de 30 kg

Ref.: F137140919
Ver todas las versiones
DCH DYNANEO 16MM 30KG500MM SOFTCLOSE

Descripción

DCH DYNANEO 16MM 30KG500MM SOFTCLOSE
Guía oculta de extensión completa Dynaneo de cierre suave de 30 kg
Excelentes propiedades de funcionamiento con fuerzas de extracción mínimas
  • Con sistema Soft-close integrado
  • Adecuado para laterales de cajón de hasta 16 mm
  • Carga máxima: 30 kg

El ajuste 2D sencillo y sin herramientas se puede realizar mediante el set de enganche frontal:

  • Ajuste de altura + 3 mm
  • Ajuste lateral: +/-1,5 mm

Embalaje sostenible, cinco pares en caja.


Los rieles del armario deben instalarse utilizando un diámetro de cabeza de tornillo Euro de 6,8 x 14 mm o tornillo para aglomerado de 4 x 16 mm de diámetro.


Las recomendaciones de atornillado son valores orientativos. El instalador es responsable de garantizar que la base de montaje sea adecuada para la instalación.



Se espera que esté disponible a partir del tercer trimestre de 2023

Posición de montaje

Derecha
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Para el grosor máximo del lateral del cajón

16 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Descripción de tipo

Para maderas 16mm grueso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información
Scroll to top