Anclaje Fix-Anker W-FAZ/S

Ref.: 0904531214
Ver todas las versiones
-DBL-FAZS-U-SHB-A2K-160-M12X255
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DBL-FAZS-U-SHB-A2K-160-M12X255
Anclaje Fix-Anker W-FAZ/S
con arandela grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado
  • Altas cargas de trabajo, separación axial y al borde reducidas
  • Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera
  • Montaje rápido en el punto de uso
  • Profundidad de anclaje efectiva reducida
  • Minimiza la perforación, ahorra tiempo
  • Múltiples aplicaciones

Punto de fijación individual con homologación


Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)


Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.



Punto de fijación individual sin homologación


Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión



W-FAZ/S únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas


02,5

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

70 mm
Más Información

Longitud

255 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

210 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

37 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

45 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

160 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

255 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

160 mm
Más Información

Diseño

Con arandela grande
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

127.5 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

46.9 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.550 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

37 x 3 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información
Scroll to top