Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 0904521604
Ver todas las versiones
-DBL-(W-FAZS)-(A2K)-140-M16X260
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DBL-(W-FAZS)-(A2K)-140-M16X260
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado
  • Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida
  • Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera
  • Montaje rápido en el punto de uso
  • Profundidad de anclaje efectiva reducida
  • Minimiza la perforación, ahorra tiempo
  • Múltiples aplicaciones

Punto de fijación individual con homologación


Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)


Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.



Punto de fijación individual sin homologación


Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión



W-FAZ/S únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas


02,5

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

85 mm
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

140 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Equipo técnico de construcciónFijación de la construcción con madera
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

121 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

255 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

90 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

140 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

260 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

140 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

16.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

150 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

119.4 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

406.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información
Scroll to top