Anclaje Fix-Anker W-FA/F

Ref.: 5932910105
Ver todas las versiones
AIR ANC-(W-FAF)-(HDG)-3036-M10X105

Descripción

AIR ANC-(W-FAF)-(HDG)-3036-M10X105
Anclaje Fix-Anker W-FA/F
Anclaje espárrago para aplicaciones habituales en hormigón no fisurado. Acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de expansión controlada por par fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Dos profundidades de anclaje, amplia gama de aplicaciones

  • Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, etc.

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • El anclaje puede utilizarse para anclajes con cargas principalmente estáticas (p. ej., taras, herrajes, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas (p. ej., fachadas, barandillas de escaleras)

  • El W-FA/F únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas

11,1

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

42 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

48 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

62 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

56 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

36 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

30 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

30 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

105 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

36 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

42 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

65 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

70 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.500 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

25.7 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

30 / 48 / 70 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

36 / 42 / 65 mm
Más Información
Scroll to top